Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

beECO Versandtasche 05470161 C4 100g mF hk ws 250 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/137/a012137u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/137/a012137u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327051901
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     05470161
EAN/GTIN:
     4040134154916
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
beECO-Produkte bieten Umweltschutz der Extraklasse und sind dabei äußerst elegant. Aufgrund des hohen Weißegrades und des feinen Papiers eignen sie sich hervorragend für den Versand von Geschäftskorrespondenz, wichtigen Unterlagen und Dokumenten. Die hohe Opazität des Papiers in Kombination mit dem grünen Innendruck schützt wichtige Inhalte vor neugierigen Blicken. Die starke Hotmelt-Klebung sorgt für den sicheren Verschluss. Fensterfolie kompostierbar, grüner Innendruck, Farben und Leime wasserlöslich.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
100
Innendruck vorhanden:
Ja
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
100 % Altpapier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c4 100g mf sk weiss, briefumschlag c4, briefumschläge c4 weiß 100 g selbstklebend, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 13,4775*
€ 18,8075*
1 Tag
15
€ 5,95*
ab € 21,56*
€ 29,20*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 21,39*
€ 29,90*
2 Tage
52
€ 4,95*
ab € 15,63*
€ 35,07*
5 Tage
15
€ 5,99*
ab € 38,04*
€ 52,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,90*
€ 35,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,78*
€ 35,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,76*
€ 34,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,54*
€ 32,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,59*
€ 31,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,88*
€ 26,04
pro Packung
ab 17500 Packungen
€ 21,39*
€ 25,45
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,08556* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2939
ab € 14,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.