Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen C4 beECO


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Versandtaschen C4 beECO
Versandtaschen C4 beECO
Artikel-Nr.:
     3636-547161
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     5470161
EAN/GTIN:
     4040134114910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Versandtaschen C4 beECO

229x324mm, Fenster, RC weiß, Haftklebung, 100 g/m², Pack 250 Stück, Blauer Engel, FSC - beECO Versandtaschen bieten Umweltschutz der Extraklasse, sind dabei äußerst elegant und eignen sich hervorragend für den Versand von Geschäftskorrespondenz, wichtigen Unterlagen und Dokumenten. Format: C4, Maße: 229x324mm, Qualität: 100% Altpapier, Farbe: weiß, Grammatur: 100 g/m², Fenster: Ja (90x55mm), Verschlussart: Hotmelt Haftklebung/Abziehstreifen. Ausführung: Co2-neutrales Papier, 100% Altpapier, hoher Weißegrad, hohe Opazität und grüner Innendruck mit wasserbasierten Farben schützt wichtige Inhalte vor neugierigen Blicken, Leime wasserlöslich. Zertifikate: Blauer Engel (www.blauer-engel.de/uz14b), FSC (FSC N001527).
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtaschen c4 mit fenster haftklebend, briefumschlag c4, briefhülle c4, Fenster-Versandtaschen, Versandtaschen mit Fenster, Adressfenster, beECO, Blauer Engel, FSC-zertifizierte Verandtaschen, Recycling-Umschläge, 5470161, 4040134114910
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
657
Frei Haus
ab € 13,4275*
€ 18,6375*
1 Tag
10
€ 5,95*
ab € 22,81*
€ 29,99*
€ 7,95*
ab € 21,96*
€ 30,50*
Lager 3636
47
€ 4,95*
ab € 15,65*
€ 34,51*
6 Tage
10
€ 5,99*
ab € 38,03*
€ 51,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,51*
€ 41,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,30*
€ 40,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,29*
€ 39,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,07*
€ 38,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,10*
€ 37,01
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 18,79*
€ 22,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,65*
€ 18,62
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0626* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
01720161
ab € 9,605*
Ähnlich
Bong
02720161
ab € 0,02071*
Ähnlich
Bong
02526161
ab € 0,02107*
Ähnlich
Bong
04470161
ab € 13,3525*
Ähnlich
Soennecken
2939
ab € 13,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.