Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Versandtasche 4070483 C4 nk 90g rec grau 250 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/046/a013046s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/046/a013046s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327052280
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     4070483
EAN/GTIN:
     4040134053882
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
POSTHORN Versandtasche DIN C4 229 x 324 mm (B x H) mit gummierter Klappe ohne Fenster 90g/m² grau 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit gummierter Klappe
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
90
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Gewicht:
17,8
Material:
Papier, 100 % recycelt
Farbe:
grau
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: versandtaschen c4 of nk weiß 90g, papierversandtasche c4, papierversandtasche c4 ohne fenster, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
Frei Haus
ab € 12,455*
€ 17,565*
1 Tag
4
€ 5,95*
ab € 18,17*
€ 25,05*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 18,66*
€ 26,38*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,38*
€ 31,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,20*
€ 31,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,27*
€ 30,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,30*
€ 28,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,70*
€ 28,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,29*
€ 22,96
pro Packung
ab 22500 Packungen
€ 18,66*
€ 22,21
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,07464* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
327028100
ab € 8,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.