Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECURITEX Faltentasche 30001249 B4 oF hk 130g ws 100 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/004/a007004o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/004/a007004o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327052301
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30001249
EAN/GTIN:
     4003928399214
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Securitex-Versandtaschen bieten Ihren wichtigen Dokumenten nicht nur einen außergewöhnlichen Schutz. Durch die hohe Festigkeit und den Einsatz von hochweißem Papier zeigen Securitex-Versandtaschen ihrem Empfänger die Wichtigkeit des Inhaltes und eröffnen Ihnen zusätzliche Möglichkeiten.
Weitere Informationen:
Format:
DIN B4
Maße:
250 x 353 mm (B x H)
Breite der Seite:
50
Breite des Bodens:
50
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
130
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
reißfest:
Ja
wasserfest:
Ja
Werkstoff:
Securitex®
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, faltentaschen b4 weiß, faltentasche, faltentaschen b4, Briefumschlag, Briefumschläge, Faltenversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1200
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5818*
€ 0,7718*
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,607*
€ 0,825*
3 Tage
1400
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4858*
€ 0,8378*
7 Tage
1700
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,634*
€ 0,8426*
Lager 1375
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,715*
€ 0,9533*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9533*
€ 1,13443
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8833*
€ 1,05113
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8333*
€ 0,99163
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,805*
€ 0,95795
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,715*
€ 0,85085
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 95,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
00014225
ab € 62,12*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30001204
ab € 30,77*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30001205
ab € 31,47*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30001239
ab € 35,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.