Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECURITEX Versandtasche 30001239 B4 130g oF hk ws 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/167/y000167t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/167/y000167t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327059201
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30001239
EAN/GTIN:
     4003928395551
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
Securitex-Versandtaschen bieten Ihren wichtigen Dokumenten nicht nur einen außergewöhnlichen Schutz. Durch die hohe Festigkeit und den Einsatz von hochwertigem Papier zeigen Securitex-Versandtaschen ihrem Empfänger die Wichtigkeit des Inhaltes und eröffnen Ihnen zusätzliche Möglichkeiten.
Weitere Informationen:
Format:
DIN B4
Maße:
250 x 353 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
130
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Gewicht:
28,7
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: versandtasche b4 ohne fenster haftklebend, papierversandtasche haftklebung, papierversandtasche b4, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 5,49*
ab € 35,89*
€ 47,89*
€ 5,50*
ab € 38,26*
€ 52,81*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 40,30*
€ 53,41*
9 Tage
49
€ 5,99*
ab € 39,90*
€ 54,35*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 42,95*
€ 59,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,56*
€ 70,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,80*
€ 69,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,97*
€ 66,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,06*
€ 64,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,60*
€ 60,21
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 48,62*
€ 57,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,95*
€ 51,11
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4295* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30001249
ab € 0,4858*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30001204
ab € 30,91*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30001205
ab € 31,66*
Ähnlich
Bong
00011784
ab € 0,3933*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.