Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CygnusExcellence Briefumschlag 30123518 C5 oF hk ws 500 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/995/a006995e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/995/a006995e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327055101
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30123518
EAN/GTIN:
     4003928256005
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Cygnus Excellence® Versandtasche DIN C5 229 x 162 mm (B x H) mit Haftklebung ohne Fenster 100g/m² hochweiß 500 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C5
Maße:
229 x 162 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
100
Innendruck vorhanden:
Ja
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
hochweiß
Packungsmenge:
500 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, Sicherheitsbriefumschlag, Sicherheitsumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, briefhülle c5 weiß, sicherheitsbriefumschlag c5, sicherheitsumschläge mayer-network, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
500
Frei Haus
ab € 18,24*
€ 22,42*
1
€ 5,50*
ab € 24,76*
€ 34,42*
1
€ 4,95*
ab € 25,55*
€ 34,43*
1 Tag
5
1
€ 5,95*
ab € 27,10*
€ 36,60*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 26,51*
€ 37,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elco
38886
ab € 37,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.