Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CygnusExcellence Briefumschlag 30123518 C5 oF hk ws 500 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-327055101
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30123518
EAN/GTIN:
     4003928256005
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Cygnus Excellence® Versandtasche DIN C5 229 x 162 mm (B x H) mit Haftklebung ohne Fenster 100g/m² hochweiß 500 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Format:
DIN C5
Maße:
229 x 162 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
100 g/m²
Innendruck vorhanden:
Ja
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
hochweiß
Packungsmenge:
500 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, Sicherheitsbriefumschlag, Sicherheitsumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, briefumschlag c5 weiß, briefumschlag c5, briefumschläge farbig c5, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 24,63*
€ 34,17*
9 Tage
2
€ 5,87*
ab € 27,05*
€ 36,17*
€ 4,95*
ab € 27,21*
€ 36,33*
Lager 1682
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 27,57*
€ 36,77*
€ 5,95*
ab € 26,51*
€ 36,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elco
38886
ab € 38,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.