Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECURITEX Versandtasche 30001166 C5 130g oF hk ws 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/167/y000167x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/167/y000167x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327059301
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30001166
EAN/GTIN:
     4003928355555
Suchbegriffe:
Briefumschläge farbig
farbige Briefumschläge
Briefumschlag C5
C5 Briefumschlag
Securitex-Versandtaschen bieten Ihren wichtigen Dokumenten nicht nur einen außergewöhnlichen Schutz. Durch die hohe Festigkeit und den Einsatz von hochweißem Papier zeigen Securitex-Versandtaschen ihrem Empfänger die Wichtigkeit des Inhaltes und eröffnen Ihnen zusätzliche Möglichkeiten. Gewicht: 11,1 g.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C5
Maße:
229 x 162 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
130
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Gewicht:
11,1
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: Falten-Versandtaschen, Faltentasche, Faltentaschen, Faltenversandtasche, Seitenfaltentasche, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, faltentasche c5 weiß, briefumschlag c5, briefumschläge farbig c5, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 26,23*
€ 36,62*
11 Tage
4
€ 5,87*
ab € 28,93*
€ 38,98*
3 Tage
7
€ 5,49*
ab € 28,96*
€ 39,17*
2 Tage
2
€ 5,95*
ab € 29,37*
€ 39,77*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 28,42*
€ 39,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
11790
ab € 0,2311*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.