Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Versandtasche 5470160 C4 mF hk ws 250St


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/643/a011643a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/643/a011643a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327061101
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     5470160
EAN/GTIN:
     4040134152219
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
POSTHORN Versandtasche DIN C4 229 x 324 mm (B x H) mit Haftklebung mit Fenster 100g/m² weiß 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
100
Innendruck vorhanden:
Ja
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtaschen c4 mit fenster haftklebend, briefumschlag c4, briefhülle c4, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
340
Frei Haus
ab € 11,47*
€ 16,24*
10 Tage
3
€ 5,87*
ab € 19,18*
€ 26,15*
1 Tag
2
€ 5,95*
ab € 19,50*
€ 26,62*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 18,88*
€ 26,64*
2 Tage
14
€ 4,95*
ab € 13,61*
€ 40,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,64*
€ 31,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,18*
€ 31,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,52*
€ 30,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,75*
€ 29,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,02*
€ 28,58
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 23,24*
€ 27,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,88*
€ 22,47
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,07552* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
02239481
ab € 17,18*
Ähnlich
Bong
01200481
ab € 12,72*
Ähnlich
Bong
01220481
ab € 10,90*
Ähnlich
Bong
01720160
ab € 17,12*
Ähnlich
Bong
02220481
ab € 11,55*
Ähnlich
Bong
02720160
ab € 17,79*
Ähnlich
Bong
04470160
ab € 11,3825*
Ähnlich
Bong
04270483
ab € 0,04267*
Ähnlich
Bong
05270482
ab € 10,8725*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.