Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac Versandtasche Rigid CP 012.04 A4+ Vollpappe weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/477/a013477j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/477/a013477j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327204001
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 012.04
EAN/GTIN:
     4033657120407
Suchbegriffe:
B4 Briefkuvert
B4 Briefumschlag
Briefkuvert B4
Briefumschlag B4
Ihre Dokumente hochwertig verpackt! Geeignet für Prospekte, Zeitschriften, Dokumente, Datenträger und vieles mehr. Geringes Eigengewicht durch hochwertige Vollpappe. Knickschutz und umlaufender Kantenschutz. Bedruckt ein idealer Werbeträger. Mit ColomPac Selbstklebeverschluss. In Europa produziert.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Rigid
Maße:
245 x 345 x -30 mm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN C4
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Produktverwendung:
Prospekte, Zeitschriften, Dokumente, Datenträger
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
wieder verschließbar:
Nein
Gewicht:
84
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Vollpappe
recycelbar:
Ja
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche Rigid
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Briefhülle, Briefhüllen, Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, briefumschlag c4, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,50*
ab € 0,44*
€ 0,59*
9 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,68*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,41*
€ 0,72*
1 Tag
3170
1
€ 5,95*
ab € 0,43*
€ 0,73*
100
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 8,01*
Sonstiges
Soennecken
1351
ab € 1,11*
Sonstiges
Dinkhauser
CP01201
ab € 0,22*
Sonstiges
Dinkhauser
CP012.07
ab € 0,43*
Sonstiges
Dinkhauser
CP 012.02
ab € 0,22*
Sonstiges
Dinkhauser
CP 012.05
ab € 0,29*
Sonstiges
Dinkhauser
CP 012.06
ab € 0,35*
Sonstiges
Soennecken
5555
ab € 4,29*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 0,263*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
CP012.03
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.