Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek Versandtasche 00011790 C5 55g oF hk ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/774/a013774p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/774/a013774p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327205101
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00011790
EAN/GTIN:
     4026283015308
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Tyvek® Versandtasche DIN C5 162 x 229 mm (B x H) mit Haftklebung ohne Fenster 55g/m² weiß
Weitere Informationen:
Format:
DIN C5
Maße:
162 x 229 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
55
Innendruck vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
wasserfest:
Ja
reißfest:
Ja
Gewicht:
55
Material:
Tyvek®
recycelbar:
Ja
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, bong versandtaschen c5 ohne fenster haftklebend, briefumschlag c5, briefhülle c5, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4360
100
Frei Haus
ab € 0,24794*
€ 0,33794*
1 Tag
865
1
€ 5,95*
ab € 0,31*
€ 0,54*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,30*
€ 0,54*
4 Tage
700
50
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 1,04*
4 Tage
700
1
€ 6,95*
ab € 0,67*
€ 1,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,76*
Sonstiges
Maul
1642002
ab € 21,04*
Sonstiges
Soennecken
5555
ab € 4,29*
Sonstiges
Soennecken
3239
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.