Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche 2077 C4 90g oF hk hf weiß 250 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/585/a010585o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/585/a010585o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327212401
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2077
EAN/GTIN:
     4003630124395
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Versandtasche DIN C4 229 x 324 mm (B x H) mit Haftklebung ohne Fenster 90g/m² weiß 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
90
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Innendruck vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c4 hk of 90g, briefumschlag c4, briefumschlag c4 weiß, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
693
1
€ 5,95*
ab € 11,79*
€ 16,67*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 11,15*
€ 16,72*
6 Tage
699
1
€ 5,99*
ab € 19,41*
€ 26,68*
5 Tage
699
1
€ 5,50*
ab € 19,83*
€ 27,00*
8 Tage
486
1
€ 5,59*
ab € 19,94*
€ 27,13*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,72*
€ 19,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,42*
€ 19,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,66*
€ 18,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,33*
€ 18,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,71*
€ 17,50
pro Paket
ab 90 Pakete
€ 13,81*
€ 16,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,15*
€ 13,27
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,0446* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30123518
ab € 18,89*
Ähnlich
Soennecken
2987
ab € 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.