Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Versandtasche 30123518 C4 120g hk oF ws 250 St./Pack.


Menge:  Karton  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/961/a007961e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/961/a007961e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327055001
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30123518
EAN/GTIN:
     4003928388379
Suchbegriffe:
Briefumschlag C4
C4 Briefumschlag
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
MAILmedia Versandtasche DIN C4 mit Haftklebung ohne Fenster 120g/m² weiß 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
120
Innendruck vorhanden:
Ja
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
wasserfest:
Nein
reißfest:
Nein
Gewicht:
19,1
Material:
Offsetpapier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c4 ohne fenster, briefumschlag c4, versandtasche c4, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 18,81*
€ 26,36*
2 Tage
4
€ 5,95*
ab € 19,76*
€ 26,87*
€ 5,50*
ab € 19,20*
€ 26,87*
11 Tage
87
€ 5,87*
ab € 20,69*
€ 27,85*
3 Tage
87
€ 5,49*
ab € 21,67*
€ 29,14*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 26,36*
€ 31,37
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 25,98*
€ 30,92
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 25,34*
€ 30,15
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 24,57*
€ 29,24
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 23,65*
€ 28,14
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 19,33*
€ 23,00
pro Karton
ab 17500 Kartons
€ 18,81*
€ 22,38
pro Karton
1 Karton enthält 250 Beutel (ab € 0,07524* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2077
ab € 10,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.