Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche 2092 C5 90g oF hk hf weiß 500 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/059/a006059l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/059/a006059l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327213001
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2092
EAN/GTIN:
     4003630124449
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Versandtasche DIN C5 162 x 229 mm (B x H) mit Haftklebung ohne Fenster 90g/m² weiß 500 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C5
Maße:
162 x 229 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
90
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Innendruck vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
500 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, soennecken versandtasche c5 90g hk braun of, briefumschlag c5, briefumschlag c5 weiß, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
211
1
€ 5,95*
ab € 13,16*
€ 18,43*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 12,48*
€ 18,48*
6 Tage
217
1
€ 5,99*
ab € 23,69*
€ 32,19*
8 Tage
148
1
€ 5,59*
ab € 24,43*
€ 32,80*
5 Tage
217
1
€ 5,50*
ab € 25,13*
€ 33,86*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,48*
€ 21,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,21*
€ 21,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,47*
€ 20,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,03*
€ 20,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,40*
€ 19,52
pro Paket
ab 96 Pakete
€ 15,41*
€ 18,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,48*
€ 14,85
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,02496* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elco
38886
ab € 37,79*
Ähnlich
Bong
04450321
ab € 0,03009*
Ähnlich
Soennecken
2064
ab € 14,72*
Ähnlich
Soennecken
2094
ab € 0,72*
Ähnlich
Soennecken
2983
ab € 14,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.