| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-327221901 Herst.-Nr.: 2335 EAN/GTIN: 4003630005724 |
| |
|
| | |
| Soennecken Luftpolstertasche K/7 mit Haftklebung Kraftpapier weiß 50 St./Pack. Weitere Informationen: | | Typbezeichnung: | K/7 | Verschlusstechnik: | mit Haftklebung | Ausführung des Füllmaterials: | Polyethylen | Materialtrennung möglich: | Ja | Gewicht: | 44,5 | Werkstoff: | Kraftpapier | Farbe: | weiß | Packungsmenge: | 50 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Luftpolstertasche | Innenmaße: | 340 x 470 mm (B x H) | Außenmaße: | 370 x 480 mm (B x H) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche, Briefumschlag, Briefumschläge, Luftpolsterumschläge, Luftpolsterversandtaschen, Polsterkuverts, Polstertaschen, Polsterumschlag, Polsterumschläge, Polsterversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandhüllen, Versandtaschen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 14,75* | € 20,78* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,46* | € 21,19* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 25,41* | € 33,95* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 25,93* | € 34,57* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,13* | € 34,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,295* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|