Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche 2104 C4 120g oF hk weiß 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/703/a010703o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/703/a010703o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b032/979/b032979k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327233001
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2104
EAN/GTIN:
     4003630141439
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Versandtasche Premium DIN C4 229 x 324 mm (B x H) mit Haftklebung ohne Fenster 120g/m² weiß 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Premium
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
120
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Innendruck vorhanden:
Ja
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
Gewicht:
21,9
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche Premium
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtaschen c4 ohne fenster weiß sk 120g soennecken, briefumschlag c4, briefumschläge c4 hk 120g, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,74*
€ 3,01*
2 Tage
739
1
€ 5,95*
ab € 1,85*
€ 3,06*
4 Tage
1169
15
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 5,49*
4 Tage
1169
1
€ 6,95*
ab € 3,75*
€ 5,82*
2 Tage
519
1
€ 5,59*
ab € 3,79*
€ 5,90*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,35*
€ 2,80
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,21*
€ 2,63
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,74*
€ 2,07
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0696* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30007364
ab € 9,25*
Ähnlich
Soennecken
2103
ab € 15,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.