Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELCO Versandtasche 38886 RCP C5 oF hk weiß 500 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/177/a007177r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/177/a007177r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327239101
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     38886
EAN/GTIN:
     7611722015208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Wasserlösliche Leime und Wasserfarben für den Innendruck. Umverpackung aus Recyclingmaterial. 5 Jahre Garantie auf die Haftklebung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Proclima
Format:
DIN C5
Maße:
229 x 162 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
100
Ausführung des Papiertyps:
100 % Altpapier, chlorfrei gebleicht
Innendruck vorhanden:
Ja
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Papier, 100 % recycelt
Farbe:
hochweiß
Packungsmenge:
500 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche Proclima
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, c5 briefumschlag haftklebend, briefumschlag c5, briefumschläge farbig c5, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,49*
ab € 37,86*
€ 49,83*
9 Tage
6
€ 5,87*
ab € 38,55*
€ 50,52*
1 Tag
3
€ 5,95*
ab € 39,06*
€ 50,80*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 38,22*
€ 51,56*
10 Tage
25
Frei Haus
ab € 45,42*
€ 59,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,56*
€ 61,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,40*
€ 61,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,13*
€ 58,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,62*
€ 54,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,79*
€ 52,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,22*
€ 45,48
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 38,22* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.