Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle Proclima C5 ohne Fenster, Haftklebung, 100g/m², weiß, 500 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-445027
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     38886
EAN/GTIN:
     7611722015208
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Proclima C5-Kuvert von ELCO ohne Fenster mit Haftklebeverschluss in der 500 Stk.-Box. Der CO2-neutrale Umschlag der Schweiz, 100% natürlich weiss mit hervorragender Opazität und Innendruck "ELCO proclima". 100% recycling. Ökosigel: FSC, Der blaue Engel, Myclimate.
Weitere Informationen:
Format:
C5 (229 x 162 mm)
Farbe:
hochweiß
Klebeart:
haftklebend
Grammatur:
100 g/qm
Packungsinhalt:
500 Stück
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel / uz14b - aus 100% Altpapier, besonders schadstoffarm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
6
€ 5,49*
ab € 37,86*
€ 49,83*
9 Tage
6
€ 5,87*
ab € 38,55*
€ 50,52*
1 Tag
3
€ 5,95*
ab € 39,06*
€ 50,80*
€ 5,95*
ab € 38,22*
€ 51,56*
10 Tage
25
Frei Haus
ab € 45,42*
€ 59,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,83*
€ 59,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,75*
€ 59,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,60*
€ 56,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,01*
€ 54,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,69*
€ 51,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,86*
€ 45,05
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 37,86* pro Paket)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.