Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELCO Briefumschlag Prestige 7049912 C5/6 oF hk hochweiß 25 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/184/a011184a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/184/a011184a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327240701
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     7049912
EAN/GTIN:
     7610425251500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
5 Jahre Garantie auf die Haftklebung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Prestige
Format:
DIN lang+
Maße:
229 x 114 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
120
Innendruck vorhanden:
Nein
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Papier
Farbe:
hochweiß
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag Prestige
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, C5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C5, C6 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6, Briefumschlag C6/5, C6/5 Briefumschlag, DIN lang+, C6/5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6/5, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, briefumschlag c5/6 ohne fenster weiss selbstklebend, briefumschlag c5/6, briefumschläge c5/6 ohne fenster, Brief, Briefkuverts, Kompaktbriefe, Kuvertierhüllen, Kuvertierumschlag, Kuvertierumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 2,32*
€ 3,84*
2 Tage
38
€ 5,95*
ab € 2,42*
€ 3,91*
12 Tage
33
€ 5,87*
ab € 2,45*
€ 3,98*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,41*
€ 4,02*
3 Tage
33
€ 5,49*
ab € 2,88*
€ 4,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,02*
€ 4,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0964* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.