Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag DIN lang, ohne Fenster, haftklebend, weiß, 120g/qm, 25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/elc70499_a1.jpg
images/web_details/elc70499_a1.jpg
images/web_details/elc70499_a2.jpg
Artikel-Nr.:
     273-ELC70499
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     70499.12
EAN/GTIN:
     7610425251500
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiß
Format:
C5/6 (DL*), 120 g
Abmessungen:
229 x 114 mm
Anreißer (Online):
Briefumschlag DIN C6/5 DIN lang, ohne Fenster, haftklebend, 120g/qm, weiß, 25 Stück
Kurzbeschreibung (Online):
Briefumschlag DIN lang, ohne Fenster, haftklebend, weiß, 120g/qm, 25 Stück
Ursprungsland:
DE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
81
€ 5,95*
ab € 2,35*
€ 3,83*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 2,36*
€ 3,94*
9 Tage
11
€ 5,87*
ab € 2,44*
€ 3,98*
€ 7,95*
ab € 2,41*
€ 4,02*
1 Tag
75
€ 5,49*
ab € 2,88*
€ 4,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.