Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Versandtasche 30007646 C4 hk mF br 250 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/935/a013935w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/935/a013935w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327265270
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30007646
EAN/GTIN:
     4018529007789
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
MAILmedia Versandtasche DIN C4 229 x 324 mm (B x H) mit Haftklebung mit Fenster 90g/m² braun 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
90
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Material:
Natronpapier
Farbe:
braun
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c4 weiß hk 90g mit fenster, briefumschlag c4, briefumschlag c4 br, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 15,35*
€ 21,97*
1 Tag
13
€ 5,95*
ab € 16,24*
€ 22,41*
5 Tage
13
€ 5,99*
ab € 26,46*
€ 36,82*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,97*
€ 26,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,54*
€ 25,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,85*
€ 24,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,18*
€ 24,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,60*
€ 23,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,77*
€ 18,77
pro Paket
ab 22500 Pakete
€ 15,35*
€ 18,27
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,0614* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2057
ab € 10,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.