Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche 2057 C4 90g mF hk braun 250 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b032/986/b032986r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b032/986/b032986r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327411570
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2057
EAN/GTIN:
     4003630141682
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Abziehen, umklappen, fertig. Besonders starke Klebkraft.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
90
Innendruck vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
Farbe:
natronbraun
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtaschen c4 mit fenster haftklebend, briefumschlag c4, briefhülle c4, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 10,86*
€ 15,90*
1 Tag
287
€ 5,95*
ab € 11,39*
€ 16,18*
1 Tag
203
€ 5,59*
ab € 16,98*
€ 23,75*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,90*
€ 18,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,58*
€ 18,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,02*
€ 17,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,55*
€ 17,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,07*
€ 16,74
pro Paket
ab 90 Pakete
€ 13,69*
€ 16,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,86*
€ 12,92
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,04344* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30007646
ab € 15,35*
Ähnlich
Soennecken
2059
ab € 1,20*
Ähnlich
Soennecken
2081
ab € 13,39*
Ähnlich
Soennecken
327027500
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.