Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Versandtasche 30006883 C5 sk oF gr 500 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/932/a010932u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/932/a010932u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327265380
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30006883
EAN/GTIN:
     4003928359409
Suchbegriffe:
Briefumschläge farbig
farbige Briefumschläge
Briefumschlag C5
C5 Briefumschlag
MAILmedia Versandtasche DIN C5 162 x 229 mm (B x H) mit Selbstklebung ohne Fenster 80g/m² grau
Weitere Informationen:
Format:
DIN C5
Maße:
162 x 229 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
80
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Gewicht:
6,7
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material:
Papier, 100 % recycelt
Farbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, briefumschläge farbig c5 ohne fenster haftklebend, briefumschlag c5, briefumschlag c5 grau, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 10,99*
€ 15,58*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 15,25*
€ 21,81*
1 Tag
5
€ 5,95*
ab € 16,25*
€ 22,59*
2 Tage
13
€ 5,49*
ab € 17,17*
€ 23,82*
9 Tage
13
€ 5,87*
ab € 17,65*
€ 24,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 49000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30006881
ab € 16,31*
Ähnlich
Soennecken
2956
ab € 13,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.