Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche 2100 C5 mF sk weiß 25 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s003/771/s003771z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s003/771/s003771z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327310701
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2100
EAN/GTIN:
     4003630139467
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Versandtasche DIN C5 162 x 229 mm (B x H) mit Selbstklebung mit Fenster 90g/m² weiß 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C5
Maße:
162 x 229 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
90
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, C5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C5, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, c5 briefumschlag haftklebend, c5 fensterbriefumschlag, briefhülle c5, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,69*
€ 1,20*
2 Tage
1582
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,72*
€ 1,22*
2 Tage
1116
pro Packung
€ 5,59*
ab € 1,32*
€ 2,23*
3 Tage
5
pro Paket
€ 1,95*
ab € 1,53*
€ 2,56*
4 Tage
1585
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,82*
€ 8,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,20*
€ 1,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0276* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2068
ab € 0,68*
Ähnlich
Soennecken
2944
ab € 11,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.