Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac Wellpappversandtasche 360x250x50 braun Querbefüllung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/416/a014416l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/416/a014416l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327746270
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP015.06
EAN/GTIN:
     4033657150602
Suchbegriffe:
Briefumschläge farbig
farbige Briefumschläge
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Wird quer und daher schnell befüllt – ideal für Großversender!. Variable Füllhöhe. Extrem stabiler Knickschutz. Mit ColomPac Selbstklebeverschluss. In Europa produziert.
Weitere Informationen:
Maße:
360 x 250 x -30 mm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN B4
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Produktverwendung:
Prosepkte, Zeitschriften, Kataloge, Datenträger
Innendruck vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
wieder verschließbar:
Nein
Gewicht:
79
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Wellpappe
recycelbar:
Ja
Farbe:
braun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, briefumschläge farbig selbstklebend, briefumschläge farbig, karton-tasche colompac, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,77*
100
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,80*
1 Tag
157
1
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 0,88*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,52*
€ 0,93*
3 Tage
157
1
€ 6,95*
ab € 1,24*
€ 2,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.