Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-430010000 Herst.-Nr.: 17660E EAN/GTIN: 3130631176601 |
| |
|
| | |
| Diese Tasche schont die Umwelt, denn die Serie Eterneco gehört zu einer neuen Generation von Produkten, die aus pflanzlichen Materialien hergestellt werden. Mit ihrem Stil und ihrer Funktionalität ist die Tasche sowohl für Berufstätige, als auch Studierende bestens geeignet. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Eterneco® | Produktverwendung: | bis (15") | Verschluss: | Reißverschluss | Griff vorhanden: | Ja | Schultergurt vorhanden: | Ja | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | Innentasche, 2 Zubehörtaschen, Laptopfach, Dokumentenfach | Gewicht: | 1 | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Material: | Papier, latexbeschichtet | Farbe: | braun | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Notebooktasche Eterneco® | Außenmaße: | 40 x 29 x 13 cm (B x H x T) | Anzahl der Stifteschlaufen: | 2 Stifteschlaufen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schulter-Tasche, Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, schultertasche, Computertaschen, Laptopcase, Laptophüllen, Laptoptaschen, Netbooktaschen, Notebookcase, Notebookhüllen, Notebooktaschen, Taschen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 28,51* | € 40,60* | | | | | 4 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 32,10* | € 43,04* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 37,27* | € 51,16* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 39,53* | € 52,55* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 39,84* | € 54,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|