Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Laptoptasche 17660E 40 x 13 x 29 cm Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195623
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195623
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195623
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     17660E
EAN/GTIN:
     3130631176601
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Laptoptasche Exacompta 17660E. Lieferumfang: 1 x Laptoptasche. Breite: 400 mm. Design: Geometric. Echtes Leder: Nein. Farbe: Braun. Gewicht: 1000 g. Grundfarbe: Braun. Höhe: 290 mm. Material: Kunstleder. Modell: 17660E. Produktlinie: Eterneco. Tiefe: 130 mm. Wetterbeständig: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1000 g
Farbe:
Braun
Höhe:
290 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
130 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 28,51*
€ 40,41*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 30,84*
€ 41,22*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 37,15*
€ 49,45*
€ 4,95*
ab € 39,60*
€ 52,24*
€ 5,95*
ab € 39,77*
€ 54,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.