Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptoptasche Exacompta Eterneco V2, Lederoptik, für Laptops bis 15", Dokumente bis DIN A4, B 400 x T 130 x H 290 mm, Papier, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188863
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     17660E
EAN/GTIN:
     3130631176601
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche

Diese Laptoptasche Eterneco V2 der Marke Exacomota schont die Umwelt, denn die Serie gehört zu einer neuen Generation von Produkten, die aus pflanzlichen Materialien hergestellt werden.

Das Aussenmaterial besteht aus Papier, was auch pflanzliches Kunstleder genannt wird. Es handelt sich um Papier, das mit Latex beschichtet und extrem robust ist. Es wird aus pflanzlichen Materialien gewonnen und ist FSC-zertifiziert. Für eine komplette pflanzliche Herstellung ist der Innenbereich mit organischer Baumwolle gefüttert. Doch auch in puncto Funktionalität punktet die Laptoptasche. Sie bietet neben einem geschützten Fach für einen Laptop bis15'' sowie ein Tablet, Ablagefächer für Dokumente. über die kleine Innentasche mit Reissverschluss können Sie Ihren Schlüssel, Karten oder Smartphone sicher verstauen.

äusserst angenehmen Tragekomfort erhalten Sie durch die abnehmbaren und verstellbaren Schulterriemen aus Baumwolle. Mit ihrem schlichten Stil in Lederoptik und ihrer Funktionalität ist die Tasche sowohl für Berufstätige, als auch Studierende bestens geeignet. Die Laptoptasche Eternco V2 der Marke Exacompta hat Masse vonB 400 x T 130x H 290 mm.

Wichtige Details:

  • Praktische Laptoptasche zum Umhängen und unkompliziertem Reisen mit Koffer
  • Für Laptops bis 15 Zoll
  • Teil der Kollektion Eternecoreg,
  • Verschluss: Reissverschluss
  • Material: Papier,FSC-zertifiziert
  • Materialstärke: 5/10 E
  • Farbe: Braun, mit geometrischen Motiven
  • Aussenformat: B 400 x T 130x H 290 mm
  • Ablageformat: A4 maxi 24x32cm
  • Gewicht: 1000 g
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 28,51*
€ 40,41*
9 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 30,84*
€ 41,22*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 37,15*
€ 49,45*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 39,60*
€ 52,24*
€ 5,95*
ab € 39,77*
€ 54,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.