Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-430228190 Herst.-Nr.: 1391779 EAN/GTIN: 4260094736414 |
| |
|
| | |
| Die celexon Beamertasche schützt Ihren Projektor beim Transport effektiv vor Beschädigung und Verschmutzung. Die Tasche ist dank ihres seitlichen Hartschalenrahmens extrem stabil und schützt den Inhalt gegen seitliche Stöße und Schläge. Kunststofffüße an der Unterseite schützen beim Abstellen vor Feuchtigkeit. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Economy Line Large | Verschluss: | Reißverschluss | abwaschbar: | Ja | Schultergurt vorhanden: | Ja | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | Hauptfach, zustätzliche Tasche im Hauptfach, Seitentasche, Doppelöffnung auf der Rückseite zur Befestigung am Teleskopgriff eines Koffers, Unterteilung im Hauptfach | Werkstoff: | 100 % Polyester | Farbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Beamertasche Economy Line Large | Außenmaße: | 41 x 29 x 15 cm (B x H x T) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beamerkoffer, Beamertaschen, Beamerzubehöre |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,79* | € 41,88* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 30,93* | € 41,89* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 31,80* | € 43,67* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 39,01* | € 54,27* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 41,02* | € 54,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|