Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Großpapierkorb KLASSIK XXL 1836-11 50l Griffmulden lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/344/a010344j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/344/a010344j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-435004281
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1836-11
EAN/GTIN:
     4012473183605
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Groß, größer, maxi! Der umlaufende ergonomische Griffrand mit 2 praktischen Griffmulden sorgt für ein einfaches Tragen und sicheres Anbringen von Müllsäcken. Ideal für große Büros und den Privatbereich. Standfest und extra stabil. Die seidenmatte Außenoberfläche gilt als unempfindlich gegen Schmutzeinwirkungen. Dank der glatten Innenoberfläche ist der Papierkorb besonders reinigungsfreundlich. Perfektioniert für den mobilen Einsatz in Großraumbüros mit einem Satz Rollen aus Metall (Art.-Nr.: 1855) wahlweise erhältlich.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
KLASSIK XXL
Form:
konisch
Maße:
43 x 49 cm (Ø x H)
Fassungsvermögen:
50
Griffrand vorhanden:
Ja
Deckel vorhanden:
Nein
flammsicher:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
lichtgrau
Anzahl der Sortierfächer:
1 Sortierfach
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierkorb KLASSIK XXL
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, abfallkorb kunststoff, kunststoff papierkorb, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkörbe, Abfallkübel, Abfallsammler, Dreckeimer, Eimer, Korb, Müllbehälter, Mülleimer, Papierabfallkorb, Papierabfallkörbe, Papierkörbe, Papiermülleimer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 16,75*
€ 23,03*
2 Tage
14
1
€ 5,95*
ab € 16,95*
€ 23,30*
1
€ 5,50*
ab € 16,75*
€ 23,60*
10 Tage
6
1
€ 5,87*
ab € 17,45*
€ 24,03*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 17,60*
€ 25,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.