Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo Abfalleimer Big-Box Swing XL 0860-221 52l silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/794/a013794a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/794/a013794a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/794/a013794e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/794/a013794f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/794/a013794g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-435005494
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0860-221
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer
schwingdeckel-eimer hailo
schwingdeckel eimer
Die Großraum-Müllbox mit selbstschließendem Schwingdeckel. Die Schwingdeckelflügel können für eine dauerhafte Öffnung festgestellt werden. Mit Müllbeutel-Klemmrahmen. 4 Anti-Rutsch-Füße. Flach verpackt, aber schnell zusammengebaut.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Big-Box Swing XL
Form:
rechteckig
Maße:
33,9 x 76,3 x 26 cm (B x H x T)
Volumen:
52
flammsicher:
Nein
rutschfest:
Ja
Griffrand vorhanden:
Ja
Deckel vorhanden:
Ja
Gewicht:
4,8
Garantiedauer:
3 Jahre
Werkstoff:
Stahlblech
Material des Bodens:
Kunststoff
Werkstoff des Deckels:
Kunststoff
rostfrei:
Ja
Farbe:
silber
Farbe des Deckels:
schwarz
Anzahl der Sortierfächer:
1 Sortierfach
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Abfalleimer Big-Box Swing XL
Weitere Suchbegriffe: schwingdeckel-eimer stahl, Abfallbehälter, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfallkorb, Abfallkörbe, Abfallsammler, Abfalltonnen, Eimer, Müll, Müllbehälter, Mülleimer, Mülltonnen, Papierkorb, Papierkörbe, Papiermülleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 15 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.