Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-435008600 Herst.-Nr.: 2057606 EAN/GTIN: 5453001917832 |
| | |
|
| | |
| Eine anpassbare Recycling-Lösung mit idealer Funktionalität für öffentliche Bereiche. Schlichte und langlebige Recycling-Lösung, die bei der Umsetzung nachhaltiger Verhaltensmuster in kommerziellen Umgebungen unterstützt. Die Komponenten rasten ganz leicht und ohne Zuhilfenahme von Werkzeugen ein. Luftkanäle erleichtern das Entnehmen des Abfallbeutels. 10 Jahre Garantie auf den Basis-Container. Die Deckel, Hinweistafeln und Verbindungsstücke der Slim Jim® Recyclingstationen sind von der Garantie ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | SLIM JIM® RECYCLING | Produktverwendung: | Restmüll, Recycling-Mix, Kompost | Maße: | 91,44 x 102,24 x 54,61 cm (B x H x T) | Volumen: | 3 x 87 | Anzahl der Sortierfächer: | 3 Sortierfächer | Deckel vorhanden: | Ja | Gewicht: | 16,82 | Werkstoff: | Polypropylen | Farbe: | schwarz/blau/grün | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Abfallsammelsystem SLIM JIM® RECYCLING |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Klemmgriff, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, wertstoffsammelbehälter kunststoff, klemmgriff, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammelsysteme, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Papierkorb |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 407,72* | € 523,79* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 467,43* | € 613,10* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 496,48* | € 632,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|