| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-435010290 Herst.-Nr.: H2404395 EAN/GTIN: 4012086017205 |
| |
|
| | |
| Der Silberionen-Tretabfallbehälter „the knight“ mit Kunststoff-Einsatz besitzt eine Silberionen-Beschichtung die kleinste Keime und Bakterien abtötet und ist somit perfekt für alle Einsatzgebiete geeignet, in denen Hygiene groß geschrieben wird. In allen Metall- und Kunststoffelementen inklusive dem Kunststoff-Einsatz sind Silberionen verarbeitet, um eine nachhaltige antimikrobielle Wirkung zu gewährleisten. Die Wirkung hält mindestens drei Jahre. Der stabile Tretmechanismus ermöglicht zusätzlich ein bequemes Öffnen und Schließen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | the knight | Form: | rund | Maße: | 30 x 65 cm (Ø x H) | Volumen: | 30 | Griffrand vorhanden: | Nein | Tragegriff vorhanden: | Nein | Deckel vorhanden: | Ja | Wandbefestigung möglich: | Nein | Werkstoff: | Kunststoff/Stahl | Art der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Farbe: | schwarz | Anzahl der Sortierfächer: | 1 Sortierfach | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tretabfalleimer the knight |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 30 l, tretabfalleimer, abfallkorb verzinkt, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkübel, Eimer, Kosmetikeimer, Müll, Müllbehälter, Mülleimer, Papiermülleimer |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 55,08* | € 75,07* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 58,18* | € 77,02* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 58,75* | € 77,75* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 59,54* | € 81,38* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 64,87* | € 85,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|