Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Edelstahlabfallbehälter
>
Artikel
DURABLE Abfalleimer NO TOUCH 342023 Edelstahl 6l
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DURABLE
icecat
Lager 1375
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1375-435012795
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
342023
EAN/GTIN:
4005546728322
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Komfortabel und hygienisch: Mülleimer mit Sensor ermöglichen die kontaktlose Abfallentsorgung in geschlossene Behälter, die besonders unter strengen Hygienerichtlinien erforderlich sind. Sensor Mechanik zum berührungslosen Öffnen und Schließen. Leises Schließen des Deckels durch Soft-Close. Mit Fingerprint-Proof Beschichtung. Öffnet durch Bewegungssensor und schließt automatisch, alternativ auch manuell über Open/Close Tasten bedienbar. Herausnehmbarer Inneneimer mit Henkel und Integrierte Beutelfixierung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Sensor NO TOUCH
Form:
viereckig
Maße:
21 x 31,5 x 21 cm (B x H x T)
Volumen:
6
rutschfest:
Ja
Griffrand vorhanden:
Nein
Deckel vorhanden:
Ja
Anzahl der Tragegriffe:
1 Tragegriff
Art der Batterien/Akkus:
AAA/Micro
Anzahl der Batterien/Akkus:
4 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Nein
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
silber/schwarz
Farbe des Einsatzes:
schwarz
Anzahl der Sortierfächer:
1 Sortierfach
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Abfalleimer Sensor NO TOUCH
Material des Einsatzes:
Kunststoff
... >
Spender, Abroller, Korb (Reinigungsmittel)
>
Spender, Abroller, Korb (Reinigungsmittel)
>
Abfallkorb (-eimer)
Weitere Suchbegriffe:
Innenbehälter
,
Inneneimer
,
Inneneinsatz
,
Abfall-Korb
,
Abfallkorb
,
Müllkorb
,
Papiereimer
,
Papierkorb
,
Edelstahlpapierkorb
,
Stahlpapierkorb
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Tret-Abfalleimer
,
Tret-Mülleimer
,
Tretabfallbehälter
,
Tretabfalleimer
,
Tretabfallsammler
,
Treteimer
,
Tretmülleimer
,
durable papierkorb edelstahl
,
innenbehälter edelstahl
,
inneneimer
,
Abfallbehälter
,
Abfallboxen
,
Abfalleimer
,
Abfallkörbe
,
Abfallsammler
,
Abfalltonnen
,
Eimer
,
Müll
,
Müllbehälter
,
Mülleimer
,
Mülltonnen
,
Papierkörbe
,
Papiermülleimer
Angebote
(28)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
8 Tage
8
1
€ 5,87*
ab € 45,17*
€ 57,70*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 45,46*
€ 58,03*
Lager 643
1
€ 4,50*
ab € 45,43*
€ 58,07*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 47,52*
€ 61,58*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 51,38*
€ 67,88*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 51,38* pro Box)
Lagerstand:
Lager 1375
Versand:
Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1375
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Sensor Abfalleimer NO TOUCH DUO, eckig, 2x20L, silber
Durable
342423
ab € 105,97*
Ähnlich
DURABLE Sensor Abfalleimer NO TOUCH, eckig, 12 Liter, silber
Durable
342123
ab € 60,72*
Ähnlich
DURABLE Sensor Abfalleimer NO TOUCH, eckig, 21 Liter, silber
Durable
342223
ab € 76,94*
Ähnlich
DURABLE Sensor Abfalleimer NO TOUCH, eckig, 35 Liter, silber
Durable
342323
ab € 95,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen