| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-435014090 Herst.-Nr.: FGR1012EBK EAN/GTIN: 097591027042 |
| |
|
| | |
| Zigaretten einfach an der Blende ausdrücken und in den Behälter fallen lassen. Schweres Material für optimalen Brandschutz. Integrierte Blende zum Ausdrücken von brennenden Zigaretten. Dezentes Wanddesign. Kapazität Zigarettenstummel: 300. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | SmokersStation® | Einsatzbereich: | Außenbereich | Maße: | 31,7 x 25,4 x 7,6 cm (B x H x T) | Schloss vorhanden: | Ja | Werkstoff: | Stahl, feuerverzinkt | Farbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Wandascher SmokersStation® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 66,19* | € 93,14* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,70* | € 121,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|