Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-435014590 Herst.-Nr.: FG9W3000BLA EAN/GTIN: 086876173055 |
| | |
|
| | |
| Eine klassische, wetterunabhängige Lösung zur Beseitigung eines unansehlichen Problems. Das Tuscan-Design vereint ein gepflegtes Erscheinungsbild mit einfacher Handhabung. Design harmoniert mit zahlreichen Stilen. Ausdrückfläche aus Edelstahl. Verankerungslöcher für zusätzliche Sicherheit. Durch die geringe Öffnungsweite ist der Abfall vor Sicht, Wetter und Sauerstoffzufuhr geschützt. Die Bodenplatte aus Stahl verbessert die Stabilität und schützt vor Diebstahl. Ein optionaler Gewichtsring (FG628400) ist für zusätzliche Stabilität erhältlich. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | GroundsKeeper® | Maße: | 33,02 x 97,49 x 33,02 cm (B x H x T) | Garantiedauer: | 5 Jahre | Werkstoff: | Stahl | Werkstoff des Aschers: | Stahl, verzinkt | Farbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Standascher GroundsKeeper® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standaschenbecher rund stahl, stand aschenbecher, stand-aschenbecher schwarz, Abfallbehälter, Abfallsammler, Aschenbecher, Ascher, Mülleimer, Stapelascher |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 105,41* | € 132,24* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,19* | € 132,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 105,05* | € 132,59* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 122,94* | € 148,86* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 2,95* | ab € 170,20* | € 213,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|