Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Standascher Infinity Genie FG9W3300BLA 15l schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/874/a013874a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/874/a013874a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/348/a014348o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/348/a014348p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/348/a014348q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/348/a014348s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-435014790
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     FG9W3300BLA
EAN/GTIN:
     086876183474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Die Infinity™ Smoker Station mit hohem Fassungsvermögen von Rubbermaid Commercial bietet ein elegantes Design für ein attraktives und effizientes Rauchabfall-Management. Bodenverankerung möglich, abschließbar. 360°-Einwurf und große Ausdrückfläche aus rostfreiem Stahl. Hohes Fassungsvermögen - niedrige Instandhaltungskosten. Einfaches Entleeren - ohne Kontakt mit dem Zigarettenabfall. Kapazität Zigarettenstummel: 5.000.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Infinity™ Genie
Form:
rund
Maße:
33 x 100 cm (Ø x H)
Volumen:
15
Garantiedauer:
5 Jahre
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Standascher Infinity™ Genie
Weitere Suchbegriffe: Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standaschenbecher rund stahl, stand aschenbecher, stand-aschenbecher schwarz, Abfallbehälter, Abfallsammler, Aschenbecher, Ascher, Mülleimer, Stapelascher
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 163,19*
€ 207,38*
Frei Haus
ab € 167,27*
€ 217,50*
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 180,47*
€ 232,15*
€ 4,95*
ab € 211,40*
€ 267,02*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 255,88*
€ 336,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,17*
€ 400,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,50*
€ 398,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,05*
€ 368,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,89*
€ 328,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,88*
€ 304,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
31002962
ab € 139,03*
Ähnlich
Vepa Bins
31000364
ab € 149,77*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 64,10*
Ähnlich
Vepa Bins
8713631043774
ab € 86,34*
Ähnlich
Vepa Bins
8713631003631
ab € 64,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.