Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vepa Bins VB 150390 Aschenbecher Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vepa Bins VB 150390 Aschenbecher Rund
Vepa Bins VB 150390 Aschenbecher Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE1-16564378
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31002962
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
950 mm
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Rot
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,22*
€ 213,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,07*
€ 211,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,77*
€ 205,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,95*
€ 196,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,70*
€ 165,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3300BLA
ab € 161,89*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 489,03*
Ähnlich
Vepa Bins
31000364
ab € 149,59*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 64,07*
Ähnlich
Vepa Bins
8713631043774
ab € 86,22*
Ähnlich
Vepa Bins
8713631003631
ab € 64,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.