Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Teller pure 11185 23cm rund Pappe weiß 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/781/a009781x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/781/a009781x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-439011901
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11185
EAN/GTIN:
     4002911111857
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Ohne Zusatz von Recyclingmaterial. Kompostierbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
pure
Einweg:
Ja
Form:
rund
Durchmesser:
23
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
100 % Frischfaserkarton
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Speiseteller pure
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
120
6
pro Stück
€ 4,99*
ab € 9,50*
€ 9,50*
10 Tage
100
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,85*
€ 9,59*
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,13167*
€ 10,65167*
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,135*
€ 10,655*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 10,30*
€ 14,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,48*
€ 17,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,41*
€ 17,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,77*
€ 16,39
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 13,23*
€ 15,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,99*
€ 15,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,54*
€ 14,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,30*
€ 12,26
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,103* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
14804
ab € 3,80*
Zubehör
PAPSTAR
81198
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.