Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esmeyer Menügabel SYLVIA 156-119 Edelstahl 12St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/088/y000088v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/088/y000088v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/173/y000173b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-439071995
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     156-119
EAN/GTIN:
     4007796033812
Suchbegriffe:
Besteck-Garnitur
Besteck-Set
Besteckgarnitur
Besteckset
Esmeyer® Gabel SYLVIA Mehrweg 19,9cm Edelstahl 18/0, poliert silber 12 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SYLVIA
Einweg:
Nein
Länge:
19,9
Werkstoff:
Edelstahl 18/0, poliert
Farbe:
silber
Packungsmenge:
12 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gabel SYLVIA
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Menü-Besteck, Menübesteck, Menü-Gabel, Menügabel, Tafel-Gabel, Tafelgabel, esmeyer menügabel, menü gabel, Bestecke, Bewirtungen, Gabeln, Menügabeln
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1044
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,86917*
€ 1,08084*
2 Tage
456
12
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,80834*
€ 1,14834*
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,82584*
€ 1,17417*
Lager 1375
12
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,00417*
€ 1,25584*
2 Tage
800
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,9506*
€ 1,4206*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,25584*
€ 1,49445
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,00417*
€ 1,19496
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 15,07008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Esmeyer
405-171
ab € 9,85*
Sonstiges
Esmeyer
156-064
ab € 131,67*
Sonstiges
Esmeyer
156-020
ab € 0,63*
Sonstiges
Esmeyer
156-004
ab € 0,725*
Sonstiges
Esmeyer
156-005
ab € 0,715*
Sonstiges
Esmeyer
156-002
ab € 0,9506*
Sonstiges
Esmeyer
156-001
ab € 1,685*
Sonstiges
Esmeyer
156-065
ab € 157,60*
Sonstiges
Esmeyer
405-171
ab € 12,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.