Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack Premium 120l transparent 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/953/a012953f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/953/a012953f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-445011803
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     445011803
EAN/GTIN:
     4003969090835
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsack Premium Typ 60 70 x 110 cm (B x H) 40µm 120l transparent 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Premium Typ 60
Maße:
70 x 110 cm (B x H)
Dicke der Folie:
40
Volumen:
120
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Müllsack Premium Typ 60
Weitere Suchbegriffe: abfallsäcke 120l transparent, abfall-säcke transparent, abfall säcke, Abfallbeutel, Abfallsäcke, Abfalltüten, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Müllsack, Mülltüten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
175
€ 5,95*
ab € 4,70*
€ 7,09*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 4,66*
€ 7,25*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,25*
€ 8,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,72*
€ 8,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,35*
€ 7,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,20*
€ 7,38
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,98*
€ 7,12
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1864* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Swirl
870120
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.