| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1375-445019550 Herst.-Nr.: 445019550 EAN/GTIN: 4003969155657 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Müllsack 70 x 110 cm (B x H) 50µm 120l LDPE, 97 % recycelt blau 25 St./Pack. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße: | 70 x 110 cm (B x H) | Dicke der Folie: | 50 | Volumen: | 120 | Werkstoff: | LDPE, 97 % recycelt | Farbe: | blau | Packungsmenge: | 25 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Müllsack |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Abfallbeutel, Abfallsäcke, Abfalltüten, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Müllsack, Mülltüten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |