Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Toilettenpapier Midi T6 127530 2lg 27 St./Pack.


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/074/a013074h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/074/a013074h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-446023900
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     127530
EAN/GTIN:
     7322540475883
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Für Waschräume mit niedriger oder mittlerer Besucherfrequenz, die den Schwerpunkt auf die Kundenzufriedenheit legen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Midi
Verwendung für Produkt:
Tork Toilettenpapierspender Midi 557500, 557508
Maße:
9,9 cm x 100 m (B x L)
Rollendurchmesser:
13,2
Anzahl der Lagen:
2-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Nein
Material:
Tissue
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
27 Rl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier Midi
Kompatibel mit:
T8-System
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, toilettenpapier tork, klopapier, toilettenpapier-großrollen 2-lagig, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Karton
€ 5,00*
ab € 51,25*
€ 62,41*
pro Karton
€ 8,95*
ab € 49,53*
€ 62,43*
1 Tag
8
pro Stück
€ 5,49*
ab € 51,00*
€ 62,44*
2 Tage
49
pro Karton
€ 2,90*
ab € 54,42*
€ 65,93*
Lager 1375
pro Karton
€ 5,95*
ab € 59,34*
€ 74,88*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 74,88*
€ 89,11
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 73,93*
€ 87,98
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 70,85*
€ 84,31
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 69,29*
€ 82,46
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 67,61*
€ 80,46
pro Karton
ab 24 Kartons
€ 64,96*
€ 77,30
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 59,34*
€ 70,61
pro Karton
1 Karton enthält 27 Rollen (ab € 2,19778* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
557500
ab € 85,43*
Zubehör
Tork
557508
ab € 42,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.