Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel 60x80mm 0,05mm ohne Druck 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/886/a011886v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/886/a011886v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-448009500
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     448009500
EAN/GTIN:
     4003969935402
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Druckverschlussbeutel 60 x 80 mm (B x H) 50µm Kunststoff transparent 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
60 x 80 mm (B x H)
Dicke der Folie:
50
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Druckverschlussbeutel
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 60x80 mm 50 my, druckbandbeutel, druckbandbeutel soennecken, Aufbewahrungsbeutel, Kleinkrambeutel, Verschlussbeutel, Warenschutztaschen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,50*
€ 0,79*
1 Tag
1015
1
€ 5,95*
ab € 0,52*
€ 0,81*
10 Tage
158
1
€ 5,87*
ab € 0,86*
€ 1,32*
4 Tage
1055
1
€ 6,95*
ab € 1,25*
€ 1,89*
7 Tage
1070
1
€ 5,99*
ab € 1,25*
€ 1,95*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,79*
€ 0,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,77*
€ 0,92
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,66*
€ 0,79
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,65*
€ 0,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,61*
€ 0,73
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,59*
€ 0,70
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,50*
€ 0,60
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,005* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
448013800
ab € 3,40*
Ähnlich
Soennecken
448009600
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.