Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel 60x80mm 0,05mm ohne Druck 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel 60x80mm 0,05mm ohne Druck 100 St./Pack.
Druckverschlussbeutel 60x80mm 0,05mm ohne Druck 100 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018743449
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     448009500
EAN/GTIN:
     4003969935402
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Druckverschlussbeutel 60x80mm 0,05mm ohne Druck 100 St./Pack. Druckverschlussbeutel 60 x 80 mm (B x H) 50µm Kunststoff transparent 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
eClassID:
20030105
HerstellerNr:
448009500
Werksnummer:
9199115875
Länge netto mm:
143,00
Breite netto mm:
72,00
Höhe netto mm:
28,00
Gewicht netto Kg:
0,072000
Gewicht brutto Kg:
0,072000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Maße: 60 x 80 mm (B x H)
Produktart:
Druckverschlussbeutel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,50*
€ 0,79*
2 Tage
1015
1
€ 5,95*
ab € 0,52*
€ 0,81*
10 Tage
158
1
€ 5,87*
ab € 0,86*
€ 1,32*
4 Tage
1055
1
€ 6,95*
ab € 1,25*
€ 1,89*
Lager 1955
1070
1
€ 5,99*
ab € 1,25*
€ 1,95*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,95*
€ 2,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1,90*
€ 2,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1,87*
€ 2,23
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,61*
€ 1,92
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,45*
€ 1,73
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,36*
€ 1,62
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
448013800
ab € 3,40*
Ähnlich
Soennecken
448009600
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.