Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlussbeutel 60x80mm VE=100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schnellverschlussbeutel 60x80mm VE=100 Stück
Schnellverschlussbeutel 60x80mm VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DEBA920H0000365
Hersteller:
     Debatin
Herst.-Nr.:
     920H0000365
EAN/GTIN:
     4003969935402
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Druckverschlussbeutel aus Polyethylen
  • Format: 60 x 80mm
  • transparent
  • reißfest
  • Folienstärke 50my
  • Packung mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Bruttogewicht:
0.072 kg
Farbe:
transparent
Höhe:
80 mm
Marke:
Debatin
Material:
PE (Polyethylen)
Materialstärke:
50 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 60x80 mm 50 my, druckbandbeutel, druckbandbeutel 60x80 mm, Beutel, Debagrip, Klarsichttüte, Minigripbeutel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
656
1
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 0,80*
1
€ 7,95*
ab € 0,50*
€ 0,80*
Lager 467
unbekannt
1
€ 5,87*
ab € 0,79*
€ 1,25*
5 Tage
656
1
€ 5,99*
ab € 1,23*
€ 1,89*
3 Tage
656
1
€ 6,95*
ab € 1,26*
€ 1,90*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,23*
€ 1,46
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,04*
€ 1,24
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,95*
€ 1,13
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,91*
€ 1,08
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,79*
€ 0,94
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0079* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
448013800
ab € 3,31*
Ähnlich
Soennecken
448009600
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.