| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-481037300 Herst.-Nr.: 29065 EAN/GTIN: 4003315703846 |
| |
|
| | |
| Der Werkzeugkoffer für Haushalt, Garten, Hobby, Kfz etc. Set auch zur Wandmontage geeignet. Inhalt: 2 Profi-Zangen (6“, Kombi-, Spitzzange), Profi-Wasserpumpenzange (10"), Rollgabelschlüssel (8"), Bandmaß (3 m), Schraubknarrengriff, 9 Steckschlüsseleinsätze (5-13 mm), 23 Bits, Adapter (6,3 mm (1/4") auf Sechskant), magnetischer Bithalter, Tacker (für Standardklammern von 4, 6, 8 mm Länge, Breite 10,6 mm, geeignet), Sortiment aus Schrauben, Dübeln, Nägeln und Tackerklammern, Schlosserhammer, Bügelsäge, Universal-Messer, Rolle Universal-Klebeband, Torpedo-Wasserwaage, Phasenprüfer, 6 Elektro-Schraubendreher, 2 Feinmechaniker-Schraubendreher. Weitere Informationen: | | Gesamtzahl der Werkzeuge: | 60 Werkzeuge | Elektromonteur-Set vorhanden: | Ja | Schloss vorhanden: | Nein | Gewicht: | 4 | Material: | Kunststoff | Farbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Werkzeugkoffer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, pc werkzeugkoffer, modul werkzeuge, werkzeugkoffer mannesmann, Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 44,27* | € 63,00* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 47,36* | € 63,01* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 50,20* | € 66,44* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 50,54* | € 67,23* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 50,85* | € 67,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|