Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRÜDER MANNESMANN Werkzeugset Heimwerker 29065 61tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-481037300
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     29065
EAN/GTIN:
     4003315703846
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Der Werkzeugkoffer für Haushalt, Garten, Hobby, Kfz etc. Set auch zur Wandmontage geeignet. Inhalt: 2 Profi-Zangen (6“, Kombi-, Spitzzange), Profi-Wasserpumpenzange (10"), Rollgabelschlüssel (8"), Bandmaß (3 m), Schraubknarrengriff, 9 Steckschlüsseleinsätze (5-13 mm), 23 Bits, Adapter (6,3 mm (1/4") auf Sechskant), magnetischer Bithalter, Tacker (für Standardklammern von 4, 6, 8 mm Länge, Breite 10,6 mm, geeignet), Sortiment aus Schrauben, Dübeln, Nägeln und Tackerklammern, Schlosserhammer, Bügelsäge, Universal-Messer, Rolle Universal-Klebeband, Torpedo-Wasserwaage, Phasenprüfer, 6 Elektro-Schraubendreher, 2 Feinmechaniker-Schraubendreher.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Werkzeugkoffer
Gesamtzahl der Werkzeuge:
60 Werkzeuge
Elektromonteur-Set vorhanden:
Ja
Schloss vorhanden:
Nein
Gewicht:
4 kg
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,08*
€ 64,78*
Lager 1682
9
€ 5,95*
ab € 49,00*
€ 64,79*
2 Tage
45
Frei Haus
ab € 49,91*
€ 66,82*
€ 5,95*
ab € 50,87*
€ 68,41*
€ 5,50*
ab € 51,19*
€ 68,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
0370096
ab € 99,29*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541704
ab € 8,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.