Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Maschinenleuchte ML1209 LED IP64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/193/a011193e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/193/a011193e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-481099700
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     ML1209
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
Die neue Generation der HEDI Maschinen- und Werkbankleuchten im ansprechenden Design! Sie ist ausgestattet mit neuester LED-Technik, die im Lampenkopf fest eingebaut für eine optimale Beleuchtung des Werkstücks sorgt. Die klaren Vorteile sind der geringe Energieverbrauch und dass keine Erwärmung des beleuchteten Objekts stattfindet. Die stoßfeste und staubdichte Ausführung ist ideal geeignet für den direkten Einsatz an Maschinen. Der Lichtschalter ist im Lampensockel integriert. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F und diese kann nicht ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
LED pro
Energieeffizienzklasse:
F
Farbtemperatur:
6.400
Lichtfarbe:
tageslichtweiß
Leuchtmittel:
LED
Anzahl der LEDs:
9 LEDs
Ausstrahlungswinkel:
60
Netzspannung:
12/250
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Schutzklasse:
II
Schutzart (IP):
IP64
Standfuß vorhanden:
Ja
Tischklemme vorhanden:
Ja
magnetisch vorhanden:
Ja
Arm beweglich:
Ja
Kabellänge:
3
Kabeltyp:
H05RN-F
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Arbeitsleuchte LED pro
gewichteter Energieverbrauch:
10 kWh/1.000h
spritzwassergeschützt:
Ja
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 141,45*
€ 162,71*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,50*
€ 170,96*
4 Tage
39
Frei Haus
ab € 154,09*
€ 176,22*
2 Tage
58
Frei Haus
ab € 154,73*
€ 176,40*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 192,65*
€ 228,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,38*
€ 271,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,43*
€ 270,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,81*
€ 259,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,12*
€ 245,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,65*
€ 229,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedi
ML1203LED
ab € 88,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.