| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-481127700 Herst.-Nr.: 1.042-506.0 EAN/GTIN: 4054278634661 |
| | |
|
| | |
| Die lasergeschnittenen und 2-seitig diamantgeschliffenen Messer unserer Akku-Heckenschere HT 650/36 Bp machen das handliche, leichte und abgasfreie Gerät zum idealen Begleiter bei Form- und Rückschnittarbeiten an Hecken und Büschen. Die 2-stufige Regelung der Schnittgeschwindigkeit erlaubt dabei eine einfache Anpassung an die jeweilige Aufgabe, während das integrierte Antiblockiersystem Arbeitsunterbrechungen wirksam verhindert und die Sicherheit für den Anwender erhöht. Der drehbare Griff ermöglicht gelenkschonendes Schneiden von Heckenseiten. Ein separat erhältliches, innovatives Tragesystem steigert den Komfort und damit auch die Länge ermüdungsfreier Einsätze nochmals deutlich. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | HT 650/36 Bp | Maße: | 27 x 23 x 113 cm (B x H x T) | Länge des Schnittes: | 65 | max. Hubzahl: | 3.200 Schnitte/Min. | Anzahl der Leistungsstufen: | 2 Leistungsstufen | Stromversorgung: | Akku | Akkupack vorhanden: | Nein | Akkuspannung: | 36 | Zubehör erforderlich: | Ja | Zubehör: | Akku Battery Power+ 36/60 2.042-022.0, 36/75 2.445-043.0 | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Messerschutz | Gewicht: | 4,5 | Farbe: | grau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Heckenschere HT 650/36 Bp | Messerabstand: | 33 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkustrauchschere, Elektro-Heckenschere, Elektro-Heckenschneider, Elektroheckenschere, Elektroheckenschneider, Elektrostrauchschere, Hochdruckreiniger-Kaltwasser, Kaltwasser-Hochdruckreiniger, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, kaltwasser-hochdruckreiniger kärcher, ladegerät li-ion, Buschscheren, Heckenscheren, Heckentrimmer, Strauchscheren, Strauchtrimmer |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 273,60* | € 346,22* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 295,81* | € 346,23* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 296,32* | € 346,45* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 294,89* | € 352,76* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 318,02* | € 385,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|